Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimeter, digital, 1kV, 199.99kHz, 50MOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30035600
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 28-II/EUR +CAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, digital, Typ=FLUKE 28-II/EUR +CAL, Anzeige-Zähler=-999, Batterielebensdauer=800 h, Frequenz, max.=199.99 kHz, Frequenz, min.=0.5 Hz, Gewicht=698.5 g, Messspannung – AC max.=1 kV, Messspannung – AC min.=0.1 mV, Messspannung – DC max.=1 kV, Messspannung – DC min.=0.1 mV, Widerstandsmessbereich max.=50 MΩ, Widerstandsmessbereich min.=100 mΩ, Anzahl der Ziffern=4-1/2 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=3x AA, Kalibriert=Ja, Kontinuitätsprüfung=Ja, Messfunktionen=AC/DC Voltage AC/DC Current Resistance Capacitance Conductance Diode Test Frequency Temperature, Weitere Messbereiche=Kapazität: 1 nF bis 10000 μF Temperatur: -200 bis 1090 °C, Serien=Fluke 170, Sicherheitskategorie=CAT III 1 kV CAT IV 600 V, Strommessbereich=AC: 100 nA ... 10 A DC: 100 nA ... 10 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
90 mm
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
1118 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, multimeter catiii, Multimeter, digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 878,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,97*
€ 1.174,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,99*
€ 1.148,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,89*
€ 1.105,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,47*
€ 1.081,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,35*
€ 1.045,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.