Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30034909 Herst.-Nr.: 333.417 EAN/GTIN: 4016514014606 |
| | |
|
| | |
| Steckerleiste, Typ=333.417, Anzahl der Ausgänge=3, Breite=44 mm, Höhe=44 mm, Kabellänge=2 m, Länge=208 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Befestigungsmethode=Haltewinkel, Integrierter Schalter=Ja, Steckdosenfarbe=Grau, Steckverbindung Ausgang=Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt, Steckverbindung Eingang=Schutzkontaktstecker Typ F (CEE 7/7) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, steckdosenleiste 3-fach 1,5m grau, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Steckerleiste |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 26,39* | € 31,02* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 26,39* | € 31,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,79* | € 33,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,07* | € 34,02* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,14* | € 78,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 29,57* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|