| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30031474 Herst.-Nr.: RGP30M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gleichrichterdioden, Typ=RGP30M, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Durchlassstrom (If)=3 A, Höhe=-888, Länge=7.5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=100 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=500 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-201, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0918* | € 0,133* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 0,0913* | € 0,1633* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,1398* | € 0,3562* | | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,61* | € 0,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,905* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|