Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter XP, 16A, 1 Schliesser + 1 Öffner, 3N, Stössel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30029103
Hersteller:
     Burgess
Herst.-Nr.:
     XP2Z11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Sicherheitsschalter, Typ=XP2Z11, Betätigungskraft=3 N, Breite=12 mm, Höhe=32 mm, Kontaktspannung – AC=400 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=16 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=30 mm, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Stössel, Art des Mikroschalters=Momentan, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser + 1 Öffner, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=CSA ENEC UL Listed, Serien=XP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
13 mm
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: microschalter 16a, mechanischer sicherheitsschalter, microschalter burgess, Sicherheitsschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.