Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilnut für Steckergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30027530
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AWM-12S
EAN/GTIN:
     5059041342735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Keilnut für Steckergehäuse, Typ=AWM-12S, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennstrom=7.5 A, Aufnahmeschaft=Keilsperrenstecker, Farbe Zubehör=Orange, Geeignet für=ATM Series Connector, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
19 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse, Keilnut für Steckergehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,35*
1 Tag
110
10
€ 14,99*
ab € 0,148*
€ 0,367*
1
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,373*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2292*
€ 0,546*
1 Tag
97
5
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,546*
€ 0,64974
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3192*
€ 0,37985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2792*
€ 0,33225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2592*
€ 0,30845
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2292*
€ 0,27275
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT13-204-2005
ab € 0,0474*
Zubehör
Amphenol
AT60-202-20141
ab € 0,143*
Zubehör
Amphenol
ATM06-12SA
ab € 1,08*
Zubehör
Amphenol
ATRT-100
ab € 4,66*
Zubehör
Amphenol
AWM-12P
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.