Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse Buchse / Steckbuchse 2 Positionen 3.96mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30021736
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     VHR-2N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
jst buchsengehäuse
Crimpgehäuse, Typ=VHR-2N, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=10 A, Positionen=2, Raster=3.96 mm, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA TUV UL Listed
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0405*
€ 0,0537*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0406*
€ 0,0719*
1 Tag
1761921
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0448*
€ 0,0753*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0449*
€ 0,1437*
Lager 115
11901
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0484*
€ 0,201*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B2P-VH (LF)(SN)
ab € 0,0657*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B2PS-VH (LF)(SN)
ab € 0,0759*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.