Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse Buchse / Steckbuchse 2 Positionen 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30021708
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     PARP-02V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
jst crimpgehäuse
crimpgehäuse
Crimpgehäuse, Typ=PARP-02V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=3 A, Positionen=2, Raster=2 mm, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
7 mm
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1104*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2041*
€ 0,24288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1859*
€ 0,22122
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1809*
€ 0,21527
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1574*
€ 0,18731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1514*
€ 0,18017
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.