| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30017862 Herst.-Nr.: CP30222X EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| RJ45-Adapter für die Frontplattenmontage, XLR-Gehäuse, Typ=CP30222X, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Positionen=8, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Ausrichtung=Gerade, Magnetisch=Nein, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Konformität mit Normen=-999, LAN-Kategorie=CAT6, RJ-Steckverbindertyp=RJ45 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,76* | € 8,90* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,00* | € 10,64* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 4,17* | € 11,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|