Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter, D4, 16A, 1 Wechsler, 4N, Stössel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30017493
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     D45U-V3AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Mikroschalter, Typ=D45U-V3AA, Betätigungskraft=4 N, Breite=10.3 mm, Höhe=15.9 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=16 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=27.8 mm, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme 6.3 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Stössel, Art des Mikroschalters=Miniatur, Gehäusematerial=Polyethylenterephthalat (PET), Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=ENEC UL Listed VDE, Serien=D4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
7,8 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,72*
Lager 115
121
1
€ 5,95*
ab € 2,90*
€ 6,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.