Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 10 A, 2 Wechsler, 250V, EIN-AUS rastend, IP65, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30017059
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1934.3114
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter 10 a
Wippschalter, Typ=1934.3114, Breite=27.6 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=35.29 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=36.4 mm, Pole=2, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Beschriftung=I-O (Weiss), Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=30 x 22 mm, Konformität mit Normen=UL Listed CSA EN EC, Kontaktstrom=10 A, Serien=1930
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ip65
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 5,53*
1
€ 4,00*
ab € 4,10*
€ 6,68*
1 Tag
197
1
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 9,82*
Lager 115
858
1
€ 5,95*
ab € 5,33*
€ 10,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.