Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schalter 2 Öffner IP65 Stecker 84


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30010856
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     84-5040.0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Not-Aus-Schalter, Typ=84-5040.0020, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.3 mm, Anschlussart=Stecker, Art des Betätigers=Runde Taste, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Rot/Gelb, Kontaktkonfiguration=2 Öffner, Montageart=Panelmontage, Schaltermaterial=Polyamid (PA 66), Schaltfunktion=Rastend, Schutzart=IP65, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=250 VAC 12 VDC, Kontaktstrom=1.5 A @ 240 VAC 5 A @ 12 VDC, Serien=84
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
22 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,48*
€ 30,02*
€ 8,95*
ab € 20,86*
€ 30,11*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,21*
€ 30,32*
4 Tage
15
€ 6,95*
ab € 21,33*
€ 30,33*
Lager 115
Frei Haus
ab € 26,42*
€ 40,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EAO
84-909
ab € 27,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.