Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftstromwächter Luft Schraube IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30000986
Hersteller:
     S + S Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     1701-3021-0000-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftstrom-Sensor
Luftstromwächter
luftstrom sensor
Luftstromwächter, Typ=1701-3021-0000-000, Betriebsspannung min. – AC=24 V, Betriebsspannung min. – DC=24 V, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=70 mm, Genauigkeit (%)=-999, Höhe=126 mm, Länge=213.5 mm, Länge Fühler=-999, Anschlussart=Schraube, Art der Ausgabe Durchflusssensor=1CO, Gerätetyp=Durchflussüberwachung, Medium=Luft, Schutzart=IP65
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
80 mm
Tiefe:
320 mm
Bruttogewicht:
446 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026802000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,55*
€ 350,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,48*
€ 349,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,58*
€ 333,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,18*
€ 296,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,43*
€ 287,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,15*
€ 263,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.