Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, 1mm, Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7, 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18249081
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SAC 1250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, Typ=SAC 1250, Anteil Flussmittel=1.6 %, Durchmesser Lötdraht=1 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=F-SW 34, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/Cu0.7
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
262,5 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8311300000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,33*
€ 84,56*
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 56,92*
€ 84,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
1 Stück enthält 250 Gramm (ab € 0,22768* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.