Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohr- und Fräswerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18086182
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     BFW 40/E 20 165
EAN/GTIN:
     4006274201651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Bohr- und Fräswerk, Typ=BFW 40/E 20 165
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
140 mm
Tiefe:
330 mm
Bruttogewicht:
4900 g
Breite:
330 mm
MERCATEO_WA_NR:
8459390000
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, Fräsmotor, Tischbohrständer, proxxon fräsmotor, fräsmotor, Bohr- und Fräswerk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,27*
€ 190,33*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,91*
€ 190,34*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,96*
€ 198,78*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 180,56*
€ 216,06*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 199,95*
€ 256,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,18*
€ 304,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,30*
€ 295,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,87*
€ 286,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,46*
€ 252,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,00*
€ 246,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,95*
€ 237,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
20 000
ab € 145,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.