Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasschneider, T5087


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18071311
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T5087
EAN/GTIN:
     5013969618105
Suchbegriffe:
Glasschneider
glasschneider
Glasschneider, Typ=T5087, Länge max.=-999, Länge min.=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
225 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 10,19*
€ 6,90*
ab € 5,90*
€ 11,95*
1 Tag
9
€ 14,99*
ab € 7,31*
€ 12,22*
Lager 115
4
€ 5,95*
ab € 7,28*
€ 12,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,59*
€ 14,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.