Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette mit spitz zulaufenden Spitzen Präzisionspinzette Edelstahl Gezahnt / Spitz 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18067571
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     21SA
EAN/GTIN:
     4003019070787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Flachpinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Pinzette mit spitz zulaufenden Spitzen, Typ=21SA, Gesamtlänge=160 mm, Art der Pinzettenspitze=Gezahnt Spitz, Haftend=Präzisionspinzette, Material Pinzetteneinheit=Edelstahl, Material Pinzettenspitze=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
34,800 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
34,8 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 3,79*
ab € 15,87*
€ 21,61*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 16,08*
€ 21,92*
€ 6,90*
ab € 16,29*
€ 22,08*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,03*
€ 24,06*
€ 6,90*
ab € 19,09*
€ 27,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
20AS
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.