Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Fersenband, 570mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18009999
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     30-560-0044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Fersenband
Fersenband
Fersenkappe
Schuhkappe
ESD-Fersenband, Typ=30-560-0044, Höhe=-999, Länge=570 mm, Farbe Zubehör=Schwarz/Gelb, Geeignet für=ESD-Schuhe, Material Zubehör=Kautschuk Kunststoff, Zubehör-Produkttyp=Schuherdung, Zubehöranschlusstyp=-888, Oberflächenwiderstand=10 9 Ω
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
40 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
6307909899
Weitere Suchbegriffe: esd fersenbaender, esd fersenband, ESD-Fersenband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,23*
€ 9,82*
Lager 115
18
€ 5,95*
ab € 17,88*
€ 28,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.