Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Erdungsbox mit Multi-Kontakt-Anschluss, Bananenstecker, GSGS, Druckknöpfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18008833
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     30-560-0039
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsbox
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
ESD-Erdungsbox mit Multi-Kontakt-Anschluss, Typ=30-560-0039, Höhe=-999, Länge=-999, Anschlüsse=Bananenstecker, GSGS, Druckknöpfe, Erdungsmodulmaterial=ABS, Farbe des Erdungsbausteins=Gelb
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
35 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
157 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse gelb, erdungsbox, ESD-Erdungsbox mit Multi-Kontakt-Anschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 30,67*
€ 48,16*
Lager 115
67
Frei Haus
ab € 35,87*
€ 52,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.