Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler 50/5 A CTD-1X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17697591
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CTD-1X.50.5A.XXX
EAN/GTIN:
     8030956039696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Stromwandler 50/5 A, Typ=CTD-1X.50.5A.XXX, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Primärstrom=50 A, Sekundärstrom=5 A, Geeignet für=Monitoring Relays, Panel Meters & Energy Meters, Genauigkeitsklasse=Klasse 0.5, Produktart=Wechselstromwandler, Serien=CTD-1X
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
188 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
188 g
Breite:
67 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504312990
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Stromwandler 50/5 A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,41*
€ 34,38*
€ 6,90*
ab € 20,42*
€ 34,93*
Lager 115
Frei Haus
ab € 26,49*
€ 40,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,61*
€ 47,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.