Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Signalwandler, IAMA3535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17689627
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     IAMA3535
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signalkonverter
Universal-Signalwandler, Typ=IAMA3535, Ansprechdauer=300 ms, Anzahl Ausgangskanäle=-999, Betriebsspannung max. – AC=24 V, Betriebsspannung max. – DC=36 V, Betriebsspannung min. – AC=-999, Betriebsspannung min. – DC=11 V, Genauigkeit=0.1 %, Spannungsausgangsimpedanz=1 kΩ, Spannungseingangsimpedanz=100 kΩ, Stromausgangsimpedanz=600 Ω, Stromeingangsimpedanz=10 Ω, Analogausgangstyp=0 bis 1 mA 0/4 bis 20 mA 0 bis 5 V 0 bis 10 V 12 V, Analogeingangstyp=0/4 bis 20 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Trennungseingangs=3-Wege, Ausgangstyp=Strom Spannung, Montageart=DIN-Schienenmontage, Serien=IAMA Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
35 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
152 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032890090
Weitere Suchbegriffe: Universal-Signalwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,08*
€ 492,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,38*
€ 465,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,19*
€ 414,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,42*
€ 405,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,67*
€ 383,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.