Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionskalibrator, FLUKE-726/APAC/EMEA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17650207
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-726/APAC/EMEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
Prozess-Kalibrator
kalibrator fluke
Multifunktionskalibrator, Typ=FLUKE-726/APAC/EMEA, Frequenz-Messbereich max.=15 kHz, Strommessbereich max.=24 mA, Widerstandsmessbereich max.=4 kΩ, Widerstandsmessbereich min.=15 Ω, Batterietyp=4x AA, Inhalt=Test Clips Test Leads Product Overview Manual User Manual, Messfunktionen=Current Voltage Frequency Resistance Thermocouples RTDs, Messbereich Spannung=0 ... 30 V, Serien=726 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
1125 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
1125 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: kalibrator, Multifunktionskalibrator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.980,71*
€ 5.098,95*
Frei Haus
ab € 4.832,19*
€ 5.099,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.982,53*
€ 5.100,77*
Lager 115
Frei Haus
ab € 4.874,27*
€ 5.143,05*
Frei Haus
ab € 4.874,20*
€ 5.143,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.143,05*
€ 6.120,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.095,88*
€ 6.064,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.943,26*
€ 5.882,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.897,35*
€ 5.827,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.874,27*
€ 5.800,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.