Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsmessgerät, ... 2kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17647852
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW4105A
EAN/GTIN:
     5706445250042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
erdungsmessgerät
Erdungsmessgerät, Typ=KEW4105A, Auflösung=-999, Frequenz-Messbereich max.=60 Hz, Frequenzmessbereich min.=50 Hz, Genauigkeit=2 %, Testspannung=3.7 kV, Widerstandsmessbereich max.=2 kΩ, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=6x AA, Inhalt=Earth Tester Earth Resistance Test Leads Auxiliary Earth Spikes Simplified Measurement Probe Battery Shoulder Strap Instruction Manual Carrying Case, Messfunktionen=Earth Resistance Earth Voltage, Schutzart=IP54
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
145 mm
Nettogewicht:
2325 g
Tiefe:
258 mm
Bruttogewicht:
2325 g
Breite:
156 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,49*
€ 428,57*
Lager 115
Frei Haus
ab € 381,47*
€ 445,92*
Frei Haus
ab € 401,47*
€ 483,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,92*
€ 530,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,60*
€ 529,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,55*
€ 482,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,59*
€ 474,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,47*
€ 453,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.