Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserdiode 655nm 5mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17570221
Hersteller:
     Arima Lasers
Herst.-Nr.:
     ADL-65055TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode 5mw
laserdiode
Laserdiode, Typ=ADL-65055TL, Betriebsspannung, max.=2.2 V, Betriebsstrom=25 mA, Koffertemperatur max.=85 °C, Lichtausgangsleistung max.=5 mW, Spitzenwellenlänge=655 nm, Betriebsart=CW, Lasersichtbarkeit=Rot
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.