Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-Segment-LED-Anzeige ELT-315 Grün-Gelb 9.2mm 575nm 3.2mcd 2V THT Gemeinsame Kathode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17550866
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     T315SYGWA/S530-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige grün
7-Segment-LED-Anzeige, Typ=T315SYGWA/S530-E2, Anzahl der Ziffern=3, Durchlassspannung (UD) max.=2 V, Durchlassstrom (ID) max.=25 mA, Grösse des Anzeigedisplays (Breite)=14.1 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Länge)=22.6 mm, Leistungsverteilung (PV) max.=60 mW, Lichtintensität=3.2 mcd, Spitzenwellenlänge=575 nm, Zeichenhöhe=9.2 mm, Dezimalpunkt=Rechts, Farbe Oberfläche=Grau, Gemeinsamer Anschluss=Gemeinsame Kathode, LED-Farbe=Grün-Gelb, LED-Montage=THT, Serien=ELT-315
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
2,2 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige kathode, 7-Segment-LED-Anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.