Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-Segment-LED-Anzeige ELS-431 Rot 10mm 632nm 19.4mcd 2V THT Gemeinsame Kathode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17550767
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     S431SURWA/S530-A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
7-Segment-LED-Anzeige, Typ=S431SURWA/S530-A2, Anzahl der Ziffern=1, Durchlassspannung (UD) max.=2 V, Durchlassstrom (ID) max.=25 mA, Grösse des Anzeigedisplays (Breite)=9.85 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Länge)=12.9 mm, Leistungsverteilung (PV) max.=60 mW, Lichtintensität=19.4 mcd, Spitzenwellenlänge=632 nm, Zeichenhöhe=10 mm, Dezimalpunkt=Rechts, Farbe Oberfläche=Grau, Gemeinsamer Anschluss=Gemeinsame Kathode, LED-Farbe=Rot, LED-Montage=THT, Serien=ELS-431
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige kathode, 7-Segment-LED-Anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.