Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkoppler 3.1mm 30V THT 940nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17534589
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     ITR8102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
LED Bedrahtet
Gabelkoppler, Typ=ITR8102, Anstiegszeit max.=15 µs, Dunkelstrom max.=100 nA, Durchlassspannung (UD) max.=1.5 V, Durchlassstrom (ID) max.=50 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=5 V, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=30 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=0.4 V, Leistungsverteilung (PV) max.=75 mW, Spaltbreite max.=3.1 mm, Spitzenwellenlänge=940 nm, Umkehrspannung (Uu)=5 V, Art der Montage=THT, Sensor-Ausgang=Fototransistor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
7 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
0,83 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Weitere Suchbegriffe: gabellichtschranke 30v, led bedrahtet, Gabelkoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,726*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,624*
€ 1,93256
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,554*
€ 1,84926
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,504*
€ 1,78976
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,414*
€ 1,68266
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,205*
€ 1,43395
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,135*
€ 1,35065
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,906*
€ 1,07814
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,726*
€ 0,86394
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.