Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkoppler 6mm 30V PWB 940nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17534456
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     ITR 8402-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
gabellichtschranke
Gabelkoppler, Typ=ITR 8402-A, Anstiegszeit max.=20 µs, Dunkelstrom max.=100 nA, Durchlassspannung (UD) max.=1.5 V, Durchlassstrom (ID) max.=50 mA, Emitter-Kollektor-Spannung (UEKO) max.=5 V, Kollektor-Emitter-Spannung (UCEO) max.=30 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.=0.4 V, Leistungsverteilung (PV) max.=75 mW, Spaltbreite max.=6 mm, Spitzenwellenlänge=940 nm, Umkehrspannung (Uu)=5 V, Art der Montage=PWB, Sensor-Ausgang=Fototransistor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Weitere Suchbegriffe: Gabelkoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,968*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,677*
€ 1,99563
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,637*
€ 1,94803
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,607*
€ 1,91233
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,497*
€ 1,78143
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,362*
€ 1,62078
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,292*
€ 1,53748
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,208*
€ 1,43752
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,968*
€ 1,15192
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.