Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Rot 632nm 20mA 2V 30°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17531288
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     42-21SURC/S530-A2/TR8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD-LED, Typ=42-21SURC/S530-A2/TR8, Blickwinkel=30 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-999, Lichtintensität=417 mcd, Spitzenwellenlänge=632 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=1210, Linsenfarbe=Wasserklar, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999, Serien=42-21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3325*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8473*
€ 1,00829
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6793*
€ 0,80837
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4825*
€ 0,57418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4125*
€ 0,49088
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3325*
€ 0,39568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.