Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Rot 632nm 20mA 2V 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17530942
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     12-21SURC/S530-A3/TR8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD-LED, Typ=12-21SURC/S530-A3/TR8, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-999, Lichtintensität=68 mcd, Spitzenwellenlänge=632 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=1204, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Rechter Winkel, SMD-LED-Gehäusebauart=Seitliche Befestigung, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999, Serien=12-21
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2378*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5317*
€ 0,63272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3944*
€ 0,46934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3478*
€ 0,41388
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3378*
€ 0,40198
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3178*
€ 0,37818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3078*
€ 0,36628
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2378*
€ 0,28298
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.