Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Rot 632nm 20mA 2V 20°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17530603
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     42-21SURC/S530-A3/TR8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD-LED, Typ=42-21SURC/S530-A3/TR8, Blickwinkel=20 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-999, Lichtintensität=345 mcd, Spitzenwellenlänge=632 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=1210, Linsenfarbe=Wasserklar, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999, Serien=42-21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2801*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6566*
€ 0,78135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5344*
€ 0,63594
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4101*
€ 0,48802
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4001*
€ 0,47612
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3701*
€ 0,44042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3601*
€ 0,42852
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2801*
€ 0,33332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.