Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Rot 632nm 20mA 2V 140°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17530512
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     17-21SURC/S530-A3/4T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD-LED, Typ=17-21SURC/S530-A3/4T, Blickwinkel=140 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-999, Lichtintensität=40 mcd, Spitzenwellenlänge=632 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=0805, Linsenfarbe=Wasserklar, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999, Serien=17-21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2903*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,838*
€ 0,99722
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,778*
€ 0,92582
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4003*
€ 0,47636
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3803*
€ 0,45256
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,3703*
€ 0,44066
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,2903*
€ 0,34546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.