Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED Rot 650nm 20mA 2V 60°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17530124
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     11-21SDRC/S530-A3/3T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
SMD-LED, Typ=11-21SDRC/S530-A3/3T, Blickwinkel=60 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=-999, Lichtintensität=62 mcd, Spitzenwellenlänge=650 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=1206, Linsenfarbe=Wasserklar, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999, Serien=11-21
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3291*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5059*
€ 0,60202
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4659*
€ 0,55442
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4391*
€ 0,52253
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4291*
€ 0,51063
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,4191*
€ 0,49873
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,3291*
€ 0,39163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.