Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-Segment-LED-Anzeige ELF-511 Rot 14.22mm 632nm 15mcd 2V THT Gemeinsame Kathode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17506827
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     F511SURWA/S530-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
7-Segment-LED-Anzeige, Typ=F511SURWA/S530-A3, Anzahl der Ziffern=4, Durchlassspannung (UD) max.=2 V, Durchlassstrom (ID) max.=25 mA, Grösse des Anzeigedisplays (Breite)=19 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Länge)=50.4 mm, Leistungsverteilung (PV) max.=60 mW, Lichtintensität=15 mcd, Spitzenwellenlänge=632 nm, Zeichenhöhe=14.22 mm, Dezimalpunkt=Rechts, Farbe Oberfläche=Grau, Gemeinsamer Anschluss=Gemeinsame Kathode, LED-Farbe=Rot, LED-Montage=THT, Serien=ELF-511
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
12 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige kathode, 7-Segment-LED-Anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.