Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-Segment-LED-Anzeige ELS-515 Rot 13.2mm 632nm 10mcd 2V THT Gemeinsame Kathode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17506496
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     S515SURWA/S530-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige rot
7-Segment-LED-Anzeige, Typ=S515SURWA/S530-A3, Anzahl der Ziffern=1, Durchlassspannung (UD) max.=2 V, Durchlassstrom (ID) max.=25 mA, Grösse des Anzeigedisplays (Breite)=12.4 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Länge)=17.5 mm, Leistungsverteilung (PV) max.=60 mW, Lichtintensität=10 mcd, Spitzenwellenlänge=632 nm, Zeichenhöhe=13.2 mm, Dezimalpunkt=Rechts, Farbe Oberfläche=Grau, Gemeinsamer Anschluss=Gemeinsame Kathode, LED-Farbe=Rot, LED-Montage=THT, Serien=ELS-515
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
11 mm
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige kathode, 7-Segment-LED-Anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.