Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-Segment-LED-Anzeige ELS-401 Orange 10.16mm 635nm 1.2mcd 2V THT Gemeinsame Kathode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17506488
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     S401SURWA/S530-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige orange
7-Segment-LED-Anzeige, Typ=S401SURWA/S530-A3, Anzahl der Ziffern=1, Durchlassspannung (UD) max.=2 V, Durchlassstrom (ID) max.=30 mA, Grösse des Anzeigedisplays (Breite)=9.8 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Länge)=18.75 mm, Leistungsverteilung (PV) max.=100 mW, Lichtintensität=1.2 mcd, Spitzenwellenlänge=635 nm, Zeichenhöhe=10.16 mm, Dezimalpunkt=Rechts, Farbe Oberfläche=Grau, Gemeinsamer Anschluss=Gemeinsame Kathode, LED-Farbe=Orange, LED-Montage=THT, Serien=ELS-401
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige kathode, 7-Segment-LED-Anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,145*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,042*
€ 2,42998
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,942*
€ 2,31098
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,892*
€ 2,25148
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,752*
€ 2,08488
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,425*
€ 1,69575
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,145*
€ 1,36255
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.