Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 591nm Gelb Radial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17501828
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     414-10 UYD/S530-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
LED, Typ=414-10 UYD/S530-A3, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtintensität=40 mcd, Spitzenwellenlänge=591 nm, LED-Farbe=Gelb, Leuchtkörper (Norm)=Radial, Linsenfarbe=Gelb zerstreut, Linsenform=Zylindrisch, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=3 x 6.7 mm, Serien=414-10 UYD
Weitere Suchbegriffe: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2477*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6287*
€ 0,74815
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4639*
€ 0,55204
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4439*
€ 0,52824
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3577*
€ 0,42566
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3477*
€ 0,41376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3177*
€ 0,37806
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2477*
€ 0,29476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.