Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 660nm Rot 5 mm T-1 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17501646
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     383SDRC/H2/S530-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED, Typ=383SDRC/H2/S530-A3, Blickwinkel=24 °, Durchlassspannung (Vf)=1.7 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=5 mm, Lichtintensität=1 cd, Spitzenwellenlänge=660 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=T-1 3/4, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Suchbegriffe: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2398*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,908*
€ 1,08052
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,798*
€ 0,94962
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4327*
€ 0,51491
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4027*
€ 0,47921
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3298*
€ 0,39246
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3198*
€ 0,38056
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,2998*
€ 0,35676
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,2398*
€ 0,28536
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.