Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 650nm Rot 3 mm T-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17501232
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     264-7SDRD/S530-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
LED, Typ=264-7SDRD/S530-A3, Blickwinkel=60 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=100 mcd, Spitzenwellenlänge=650 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=T-1, Linsenfarbe=Rot, diffus, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2798*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,032*
€ 1,22808
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,872*
€ 1,03768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5014*
€ 0,59667
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4714*
€ 0,56097
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3798*
€ 0,45196
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3698*
€ 0,44006
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,3598*
€ 0,42816
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,2798*
€ 0,33296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.