Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungstransistor, NPN, 100V, 8A, DPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17113202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MJD122T4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
leistungstransistor
Leistungstransistor, Typ=MJD122T4, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=4.5 V, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=5 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=100, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=100 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=100 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=4 V, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=8 A, Leistungsverteilung (PV)=20 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Übergangsfrequenz=-999, Bauform=DPAK, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=NPN, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
3 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,711*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,398*
€ 1,66362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,236*
€ 1,47084
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,196*
€ 1,42324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,001*
€ 1,19119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,931*
€ 1,10789
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,891*
€ 1,06029
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,711*
€ 0,84609
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.