Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 200V 12A P600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17008967
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P1200D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden, Typ=P1200D, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=950 mV, Durchlassstrom (If)=12 A, Höhe=-888, Länge=7.5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=400 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=200 V, Sperrstrom=10 µA, Bauform=P600, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
5 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Gleichrichterdioden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,21*
Lager 115
383
5
€ 5,95*
ab € 0,708*
€ 1,455*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,455*
€ 1,73145
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,228*
€ 1,46132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,188*
€ 1,41372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,928*
€ 1,10432
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,888*
€ 1,05672
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,708*
€ 0,84252
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.