Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät, 6x Li-Ion-Zellen, 24.4V, 1.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16942179
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2541255000
EAN/GTIN:
     7057070057611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Akkuladegerät, Typ=2541255000, Anzahl der Ladephasen=3, Ausgangsspannung=24.4 V, Ausgangsstrom=1.4 A, Eingangsspannung max. – AC=264 V, Eingangsspannung max. – DC=-888, Eingangsspannung min. – AC=90 V, Eingangsspannung min. – DC=-888, Kapazität=-999, Ausgangsanschlusstyp=Kabel 1.8 m mit Polaritätsumschaltung, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C8, Schutzart=IP41, Wiederaufladbare Zellen=6x Li-Ion-Zellen, Serien=2541 Li Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NO
Höhe:
42 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
314 g
Breite:
112 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.