Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, axial 5.6uF 110V 5% 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16547095
Hersteller:
     SCR
Herst.-Nr.:
     PA5,60ST RU FRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kondensator, axial, Typ=PA5,60ST RU FRA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=18 mm, Kabeldurchmesser=1 mm, Kapazität=5.6 µF, Länge=32 mm, Nennspannung AC=110 V, Nennspannung DC=250 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=0.1 %, Serien=PA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
20 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.