Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Folienkondensator-Sortiment, MKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16500180
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     SAMPLESKIT02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienkondensator Sortiment
Kondensator Sortiment
Filmkondensator
Folienkondensator
Folienkondensator-Sortiment, MKS, Typ=SAMPLESKIT02, Bauform=Radial, Bausatz Typ=Bausatz Polyester-Kondensatoren, Dielektrikummaterial=Polyester, Inhalt=131x Radial Polyester Capacitors, Kapazitätsbereich=1 nF ... 22 µF, Spannungsbereich=16 ... 630 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
235 mm
Bruttogewicht:
120 g
Breite:
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.