Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsdraht 0.7 mm 2.83 Ohm/m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16080375
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     NIKROTHAL 80 0.7MMØ 31M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstandsdraht
widerstandsdraht kanthal
widerstandsdraht
Widerstandsdraht, Typ=NIKROTHAL 80 0.7MMØ 31M
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
118 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
7408191000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Gramm (ab € 0,4387* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 63,13*
€ 75,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 62,39*
€ 74,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,99*
€ 64,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 53,02*
€ 63,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 52,57*
€ 62,56
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 43,87*
€ 52,21
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.