Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsdraht 0.7 mm 3.51 Ohm/m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16080372
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     030280 KANTHAL D 0.7MMØ 36M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstandsdraht
widerstandsdraht kanthal
widerstandsdraht
Widerstandsdraht, Typ=030280 KANTHAL D 0.7MMØ 36M
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
37 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
116 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
7408191000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Gramm (ab € 0,263* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 39,08*
€ 46,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 38,06*
€ 45,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 33,24*
€ 39,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,19*
€ 38,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,72*
€ 37,75
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,30*
€ 31,30
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.