Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 483 x 12.7mm, Polyamid 6.6, 890N, Schwarz, Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15546472
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     TY-409
EAN/GTIN:
     5414363064794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar schwar...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder, Typ=TY-409, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12.7 mm, Dicke=2 mm, Länge=483 mm, Zugfestigkeit=890 N, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6, Wiederlösbar=Ja
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
70 mm
Tiefe:
480 mm
Bruttogewicht:
1350 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,63*
€ 36,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,59*
€ 35,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,42*
€ 31,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,86*
€ 30,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,90*
€ 29,63
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 22,17*
€ 26,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,24*
€ 21,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.