Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder TY-Rap 186 x 4.67mm, Polyamid 6.6, 220N, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15546471
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     TYB-25MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset
Kabelbinder TY-Rap, Typ=TYB-25MX, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.67 mm, Dicke=1.3 mm, Länge=186 mm, Zugfestigkeit=220 N, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6, Wiederlösbar=Nein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
261 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
1200 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz pa, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Kabelbinder TY-Rap
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,34*
€ 100,83*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 77,65*
€ 100,84*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 103,05*
€ 135,32*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 146,23*
€ 179,98*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,05*
€ 203,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,32*
€ 161,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 132,43*
€ 157,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 126,08*
€ 150,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,96*
€ 142,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,05*
€ 122,63
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
ABB
TY525MXR
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.