Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter für Kabelverschraubungen M32 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15519079
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.232PA7035
EAN/GTIN:
     7611917146298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
Gegenmutter für Kabelverschraubungen, Typ=50.232PA7035, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=7 mm, Farbcodierungen=RAL 7035, Farbe Gegenmutter=Grau, Gewindegrösse=M32
Weitere Suchbegriffe: jacob kabelverschraubung pa m32x1,5, sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m32, Gegenmutter für Kabelverschraubungen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,22622*
€ 0,31622*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,19*
€ 0,32*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,199*
€ 0,339*
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,25425*
€ 0,35425*
Lager 115
1627
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1737*
€ 0,3603*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3603*
€ 0,42876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3231*
€ 0,38449
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2437*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2137*
€ 0,2543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2037*
€ 0,2424
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1737*
€ 0,2067
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2049554
ab € 0,20321*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.