Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen M40, Messing, vernickelt, IP66 / IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15518965
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     10.4015M-G
EAN/GTIN:
     7611917151391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Blindstopfen, Typ=10.4015M-G, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Gewindetiefe=8 mm, Stopfendurchmesser=45 mm, Öffnungsdurchmesser=-999, Mit/ohne Gewinde=Mit Gewinde, Stopfenmaterial=Messing, vernickelt, Gewindegrösse=M40, IP-Schutzart=IP66 IP68
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
56,72 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 2,17*
€ 2,70*
21 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,1815*
€ 2,7115*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,23068*
€ 2,78068*
50
€ 5,95*
ab € 2,65244*
€ 3,28244*
Lager 115
12
1
€ 5,95*
ab € 5,48*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.