Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussarmaturen 90° M25 Polyamid 6 Rechter Winkel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15514407
Hersteller:
     PMA
Herst.-Nr.:
     BVWD-M253GT
EAN/GTIN:
     7630030229213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
wellrohrverschraubung m25
wellrohrverschraubung
Anschlussarmaturen 90°, Typ=BVWD-M253GT, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennweite=23, Farbe Kabelkanal=Schwarz, Material Kabelkanal=Polyamid 6, Steckverbindertyp=Winkel, Winkel=Rechter Winkel, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Zulassung für Gefahrenbereiche=-999, Gewindegrösse=M25, IP-Schutzart=IP66, Konformität mit Normen=CE, Serien=VWD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
35 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
27 g
Breite:
58 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Weitere Suchbegriffe: wellrohrverschraubung pma, Anschlussarmaturen 90°
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 5,55805*
€ 7,04805*
Lager 115
41
1
€ 5,95*
ab € 7,41*
€ 12,43*
1
€ 5,90*
ab € 9,53*
€ 16,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.